pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0324BK6

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altro

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028242581

Codice prodotto

BRMXNF0324BK6

Cod. produttore

XNF0324BK6

Produttore

BRM

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altro

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A. I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE