pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMXNF0323BK6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0323BK6

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMXNF0323BK6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altro

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028242482

Codice prodotto

BRMXNF0323BK6

Cod. produttore

XNF0323BK6

Produttore

BRM

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altro

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Sezionatore con fusibili, marca BREMAS ERSCE S.P.A. A SOCIO UNICO, modello BRMXNF0323BK6 - SEZIONATORE 3POLI FUSIBILI FONDOQUADRO

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE