pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2R SCARICATORE T2 PV 600VDC + CONT. REMOTO - SAPV060T2R

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2R SCARICATORE T2 PV 600VDC + CONT. REMOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 18 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 2.7 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028352129

Codice prodotto

BRMSAPV060T2R

Cod. produttore

SAPV060T2R

Produttore

BRM

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

18 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

2.7 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete DC:

Con contatto telecomunicazioni:

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Tensione permanente DC max.:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

2.7 kV

Livello di protezione N-PE:

2.7 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione, Tipo 2 / Classe II, 600 Vdc 40kA, segnalazione remota, applicazione PV