pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10004S5I INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10004S5I

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Forma della scatola - Blocco

  • Larghezza del sensore - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267560

Codice prodotto

BRME10004S5I

Cod. produttore

E10004S5I

Produttore

BRM

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

99 mm

Apertura forzata:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a chiave a 5 vie, con testina in plastica e corpo in plastica. Gli interruttori a chiave vengono utilizzati su cancelli, protezioni e ripari mobili per proteggere l'operatore dall'accesso alle parti pericolose di una macchina inmovimento senza inerzia. La chiave viene fissata alla parte mobile della protezione in modo che l'azionatore venga estratto dall'interruttore ad ogni apertura del riparo, provocando l'apertura positiva del contatto NC.