BREMAS ERSCE - BRME10001SCI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10001SCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Larghezza del sensore - 30.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020028267683
Codice prodotto
BRME10001SCI
Cod. produttore
E10001SCI
Produttore
BRM
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
30.5 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
76.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Grado di protezione (IP):
IP66