pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10000FI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000FI

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267331

Codice prodotto

BRME10000FI

Cod. produttore

E10000FI

Produttore

BRM

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Lunghezza del sensore:

156 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Altezza del sensore:

33 mm

Forma della scatola:

Blocco

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...85 °C

Interruttore di posizione serie E100 con leva di lunghezza variabile con rotella in plastica. Testina in metallo, corpo in plastica