pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10000CI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000CI

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30.5 mm

  • Altezza del sensore - 33 mm

  • Lunghezza del sensore - 97.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267768

Codice prodotto

BRME10000CI

Cod. produttore

E10000CI

Produttore

BRM

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

97.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo trasversale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di posizione serie E100 con leva con rotella in plastica, azionamento laterale. Testina in metallo, corpo in plastica