BREMAS ERSCE - BRMDS0404BAL6 SEZ 4P 40A FQ GL/R 67X67MM 3LUC - DS0404BAL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Manetta
Bloccabile - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8020028275657
Codice prodotto
BRMDS0404BAL6
Cod. produttore
DS0404BAL6
Produttore
BRM
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Manetta
Bloccabile:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE