pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323RRL6 SEZ 3P 32A RQ 28MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0323RRL6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Bloccabile -

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028275916

Codice prodotto

BRMDS0323RRL6

Cod. produttore

DS0323RRL6

Produttore

BRM

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

11 kW

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio con 2 viti. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE