pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA - DS0323BFCD

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028275527

Codice prodotto

BRMDS0323BFCD

Cod. produttore

DS0323BFCD

Produttore

BRM

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

11 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, comando diretto, manopola nera. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE