pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0400008RT6 V2 INVERT MARCIA TRIPOLARE - CR0400008RT6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028227823

Codice prodotto

BRMCR0400008RT6

Cod. produttore

CR0400008RT6

Produttore

BRM

Tipologia:

Invertitore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Invertitore di marcia tripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65