BREMAS ERSCE - BRMCR03200G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR03200G3BL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
743 Kg CO₂-eq
EAN
8020028227755
Codice prodotto
BRMCR03200G3BL6
Cod. produttore
CR03200G3BL6
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


