BREMAS ERSCE - BRMCR0320009RT6 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0320009RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
174 Kg CO₂-eq
EAN
8020028231745
Codice prodotto
BRMCR0320009RT6
Cod. produttore
CR0320009RT6
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE