pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR02500G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR02500G3BL6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028227625

Codice prodotto

BRMCR02500G3BL6

Cod. produttore

CR02500G3BL6

Produttore

BRM

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per montaggio a pavimento:

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore a scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio fondoquadro (fornito con prolunga d'albero standard da 175 mm) con viti o su guida DIN, mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP65

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE