pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0250010RT6 V2 AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO - CR0250010RT6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore stella-triangolo

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9.5 kW

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028227588

Codice prodotto

BRMCR0250010RT6

Cod. produttore

CR0250010RT6

Produttore

BRM

Tipologia:

Interruttore stella-triangolo

Con posizione zero (off):

sì

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Avviatore stella-triangolo, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65