BREMAS ERSCE - BRMCR0250009RT6 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0250009RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9.5 kW
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8020028226543
Codice prodotto
BRMCR0250009RT6
Cod. produttore
CR0250009RT6
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


