pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0250007RT6 V2 COMMUT LINEA TRIPOLARE - CR0250007RT6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028227564

Codice prodotto

BRMCR0250007RT6

Cod. produttore

CR0250007RT6

Produttore

BRM

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di linea bipolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE