BREMAS ERSCE - BRMCR01600G4BL6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR01600G4BL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8020028227397
Codice prodotto
BRMCR01600G4BL6
Cod. produttore
CR01600G4BL6
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


