pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0160009RT4 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0160009RT4

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore Dahlander

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028230267

Codice prodotto

BRMCR0160009RT4

Cod. produttore

CR0160009RT4

Produttore

BRM

Tipologia:

Interruttore Dahlander

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di poli Dahlander, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65