BREMAS ERSCE - BRMCR0160006RT6 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CR0160006RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8020028227267
Codice prodotto
BRMCR0160006RT6
Cod. produttore
CR0160006RT6
Produttore
BRM
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite