pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0120016RT4 V2 COMMUT VOLTMET 3TENSIONI CONCATENATE - CR0120016RT4

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misurazione tra le fasi possibile - sì

  • Misurazione tra fase e neutro possibile - no

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Montaggio frontale

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con posizione zero (off) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028227113

Codice prodotto

BRMCR0120016RT4

Cod. produttore

CR0120016RT4

Produttore

BRM

Misurazione tra le fasi possibile:

sì

Misurazione tra fase e neutro possibile:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Montaggio frontale

Grado di protezione (IP):

IP65

Con posizione zero (off):

sì

Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE