BREMAS ERSCE - BRMCR0120008RT4 V2 INVERT MARCIA TRIPOLARE - CR0120008RT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8020028227083
Codice prodotto
BRMCR0120008RT4
Cod. produttore
CR0120008RT4
Produttore
BRM
Tipologia:
Invertitore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


