pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0120004RT4 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR0120004RT4

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8020028227045

Codice prodotto

BRMCR0120004RT4

Cod. produttore

CR0120004RT4

Produttore

BRM

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore quadripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE