BREMAS ERSCE - BRMCA06300G3LE3 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CA06300G3LE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
249 Kg CO₂-eq
EAN
8007951805427
Codice prodotto
BRMCA06300G3LE3
Cod. produttore
CA06300G3LE3
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP54
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


