BREMAS ERSCE - BRMCA0630039PL3 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CA0630039PL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
282 Kg CO₂-eq
EAN
8020028244981
Codice prodotto
BRMCA0630039PL3
Cod. produttore
CA0630039PL3
Produttore
BRM
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


