pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0250031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX - CA0250031PL2

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMCA0250031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951802341

Codice prodotto

BRMCA0250031PL2

Cod. produttore

CA0250031PL2

Produttore

BRM

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore per motore monofase con fase aux.

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE