BREMAS ERSCE - BRMCA0160009PL2 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CA0160009PL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP40
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8020028244394
Codice prodotto
BRMCA0160009PL2
Cod. produttore
CA0160009PL2
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


