pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0160006PL2 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CA0160006PL2

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951801399

Codice prodotto

BRMCA0160006PL2

Cod. produttore

CA0160006PL2

Produttore

BRM

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40

Un prodotto BREMAS ERSCE

Scopri la serie BREMAS ERSCE