BREMAS ERSCE - BRMCA0160002PL2 V2 INTERRUTTORE BIPOLARE - CA0160002PL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8020028244325
Codice prodotto
BRMCA0160002PL2
Cod. produttore
CA0160002PL2
Produttore
BRM
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


