BRADY ITALIA - MOD176496 176496 6-PEZZI - 176496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dispositivo di blocco
Materiale - Plastica
Tensione nominale - 120...277 kV
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0888434623862
Codice prodotto
MOD176496
Cod. produttore
176496
Produttore
MOD
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dispositivo di blocco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
120...277 kV
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Prova la sicurezza di un lockout affidabile e di un’installazione semplice con il sistema di chiusura con bloccaggio per interruttori. È sufficiente ruotare l’esclusiva rotella per applicare il dispositivo senza attrezzi., Applicabile a un’ampia gamma diinterruttori unipolari e multipolari, La bietta amplia la gamma di interruttori bloccabili, Realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata in ambienti difficili, Le caratteristiche antimanomissione contribuiscono a prevenire larimozione non autorizzata, Design a basso profilo per la chiusura dello sportello del quadro, Per lucchetti con diametro di arco fino a 7,1 mm


