BRADY ITALIA - MOD148685 148685 25-PEZZI - 148685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dispositivo di blocco
Materiale - Altro
Tensione nominale - 480...600 kV
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473581916
Codice prodotto
MOD148685
Cod. produttore
148685
Produttore
MOD
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dispositivo di blocco
Materiale:
Altro
Tensione nominale:
480...600 kV
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Gli innovativi dispositivi TAGLOCK™ proposti da Brady evitano l’attivazione involontaria dei circuiti elettrici durante gli interventi di manutenzione. Questo nuovo dispositivo consente agli addetti delle squadre di manutenzione di contrassegnare con unapropria targhetta e bloccare singolarmente gli interruttori comunicando così i messaggi di informazione e sicurezza più importanti ai colleghi. Riunendo in un solo prodotto la funzione di “identificazione” e “bloccaggio”, la soluzione TAGLOCK di Brady semplificherà e renderà più rapida la preparazione degli impianti agli interventi di manutenzione riducendone i tempi di inattività.


