BRADY ITALIA - MOD065810 065810 6-PEZZI - 065810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dispositivo di blocco
Materiale - Altro
Tensione nominale - 120...277 kV
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473658106
Codice prodotto
MOD065810
Cod. produttore
065810
Produttore
MOD
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dispositivo di blocco
Materiale:
Altro
Tensione nominale:
120...277 kV
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
per interruttori senza foro nella levetta, tra cui interruttori multipolari a tirante. Ruotare la vite a testa zigrinata per fissare saldamento il dispositivo all’interruttore, quindi chiudere il coperchio per impedire che la vite possa essere allentata.


