BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01948S T.M. 250 VA 230-400/24-0-24 V. - TBTMS01948S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 250 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140828
Codice prodotto
BOTTBTMS01948S
Cod. produttore
TBTMS01948S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
250 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
89 mm
Altezza:
111 mm
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F


