pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01648S T.M. 200 VA 230-400/24-0-24 V. - TBTMS01648S

BOTTER ELETTROTECNIC
copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01648S T.M. 200 VA 230-400/24-0-24 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768140804

Codice prodotto

BOTTBTMS01648S

Cod. produttore

TBTMS01648S

Produttore

BOT

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Potenza apparente nominale:

200 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

110 mm

Trasformatore monofase di sicurezza, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra di perdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).