BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01624S T.M. 200 VA 230-400/12-0-12 V. - TBTMS01624S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140798
Codice prodotto
BOTTBTMS01624S
Cod. produttore
TBTMS01624S
Produttore
BOT
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Potenza apparente nominale:
200 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
110 mm


