BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI024110S T.M. 300 VA 230-400/55-0-55 V. - TBTMI024110S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140637
Codice prodotto
BOTTBTMI024110S
Cod. produttore
TBTMI024110S
Produttore
BOT
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Potenza apparente nominale:
300 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
101 mm


