BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI009110S T.M. 75 VA 230-400/55-0-55 V. - TBTMI009110S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 75 VA
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140521
Codice prodotto
BOTTBTMI009110S
Cod. produttore
TBTMI009110S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
75 VA
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
75 mm
Profondità:
88 mm
Altezza:
73 mm
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F


