pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI006110S T.M. 50 VA 230-400/55-0-55 V. - TBTMI006110S

BOTTER ELETTROTECNIC
copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI006110S T.M. 50 VA 230-400/55-0-55 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768140507

Codice prodotto

BOTTBTMI006110S

Cod. produttore

TBTMI006110S

Produttore

BOT

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...55 V

Tensione secondaria 2:

0...110 V

Potenza apparente nominale:

50 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

75 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

77 mm

Trasformatore monofase di isolamento, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra diperdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).