pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T. TORO. 20 VA 230/12 V. CON PTC - BTTTR246P

BOTTER ELETTROTECNIC
copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T. TORO. 20 VA 230/12 V. CON PTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza - 20...20 W

  • Tipo di collegamento lato primario - Cavo di collegamento non confezionato

  • Tipo di collegamento lato secondario - Cavo di collegamento non confezionato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073444749

Codice prodotto

BOTBTTTR246P

Cod. produttore

BTTTR246P

Produttore

BOT

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Trasformatore di sicurezza:

Potenza:

20...20 W

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento non confezionato

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento non confezionato

A prova di corto circuito:

no

Con disgiuntore secondario:

Altezza:

30 mm

Diametro:

75 mm

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, esecuzione protetta. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezione IP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituiscono il trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.