BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN013324 T.M. 150VA 230-400/12-0-12V MOD. DIN - BTTMSDIN013324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 150 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8001024048988
Codice prodotto
BOTBTTMSDIN013324
Cod. produttore
BTTMSDIN013324
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
150 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
103 mm
Profondità:
92 mm
Altezza:
101 mm
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F


