BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN001348 T.M. 30VA 230-400/24-0-24V MOD. DIN - BTTMSDIN001348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001021537263
Codice prodotto
BOTBTTMSDIN001348
Cod. produttore
BTTMSDIN001348
Produttore
BOT
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Potenza apparente nominale:
30 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione in serie:
sì


