pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS01312 T.M. 150 VA 230-400/12 V. - BTTMS01312

BOTTER ELETTROTECNIC
copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS01312 T.M. 150 VA 230-400/12 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 150 VA

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022890343

Codice prodotto

BOTBTTMS01312

Cod. produttore

BTTMS01312

Produttore

BOT

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

150 VA

Eseguito come trasformatore di separazione:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

100 mm

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Trasformatore monofase di sicurezza, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra di perdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).