pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMIDIN009323 T.M. 75VA 230-400/115-0-115V MOD. DIN - BTTMIDIN009323

BOTTER ELETTROTECNIC
copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMIDIN009323 T.M. 75VA 230-400/115-0-115V MOD. DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 75 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074660001

Codice prodotto

BOTBTTMIDIN009323

Cod. produttore

BTTMIDIN009323

Produttore

BOT

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

75 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Eseguito come trasformatore di separazione:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

81 mm

Profondità:

87 mm

Altezza:

83 mm

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Trasformatore monofase di isolamento con fissaggio su guida DIN, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierinoal silicio avente cifra di perdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).