pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLYUMA2N PROIETTORE SOLARE RICARICABILE LED 2W- 4 - YUMA2N

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLYUMA2N PROIETTORE SOLARE RICARICABILE LED 2W- 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453020699

Codice prodotto

BTLYUMA2N

Cod. produttore

YUMA2N

Produttore

BTL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

105 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

240...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore solare ricaricabile YUMA 2N. Dimensioni (lunghezza x altezza x larghezza): 200 x 105 x 90mm. LED 2W 240lm 4000K IP65 3,7V Litio 1200 mA. Sensore crepuscolare e rilevatore di presenza. Funzionamento: Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore. Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente la lampada si spegne.