BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500652 R80 STICK 470LM 4,5W E27 80 WW - WLD500652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8031453014353
Codice prodotto
BTLWLD500652
Cod. produttore
WLD500652
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
114 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
80 mm
Con telecomando/comando remoto:
no