pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4002X2 GLOBO 125 STICK 250LM 2,5W E27 WW - WLD4002X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4002X2 GLOBO 125 STICK 250LM 2,5W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453008147

Codice prodotto

BTLWLD4002X2

Cod. produttore

WLD4002X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Lunghezza:

178 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

125 mm

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Globo 125 Led Stick - Non dimmerabile - 2,5 W - 250lm - 2700K