BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 CW - WLD3004X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8031453016746
Codice prodotto
BTLWLD3004X3
Cod. produttore
WLD3004X3
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
80 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
2000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh