pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW - WLD3004X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453008444

Codice prodotto

BTLWLD3004X2

Cod. produttore

WLD3004X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

80 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Sfera LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.