BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X1 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 DL - WLD3004X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8031453016777
Codice prodotto
BTLWLD3004X1
Cod. produttore
WLD3004X1
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Efficienza luminosa della lampada:
104.44 lm/W
Lunghezza:
80 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4.5 kWh