BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F2S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR - WLD2004F2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8031453011314
Codice prodotto
BTLWLD2004F2S
Cod. produttore
WLD2004F2S
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
123 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Con telecomando/comando remoto:
no


